{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 12 | |
EAN / GTIN | 4045197102423 | |
Număr producător | 191380 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
77,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
44,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | Normă de fabricaţie | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 30-40 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tip | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |