{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungimea totală L | 48 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102409 | |
Număr producător | 191380 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mini-freză HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9,5mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
29,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 48 mm | 69 mm |
Coadă tip | HB cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | 19 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tip | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm |