{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 39 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191380 5 | |
EAN / GTIN | 4045197102300 | |
Număr producător | 191380 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
307 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
40,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat
24,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lungimea totală L | 39 | 57 | 68 | 44 | 57 |
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Unghiul elicei | 30 | 30 | 30 | 30 | 30-40 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |