{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191290 12 | |
EAN / GTIN | 4045197531261 | |
Număr producător | 191290 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
77,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
58,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
39,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
44,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
Tip | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |