{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191290 16 | |
EAN / GTIN | 4045197531285 | |
Număr producător | 191290 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
216 livrabil imediat
113,82 €
78,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
59,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |