{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191250 6 | |
EAN / GTIN | 4045197101051 | |
Număr producător | 191250 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
40,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
19,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
24,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 57 mm | 68 mm | 39 mm | 44 mm | 57 mm |
⌀ tăişului DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tip | N | N | N | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |