{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 45 mm | |
Lungimea totală L | 121 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191250 25 | |
EAN / GTIN | 4045197101211 | |
Număr producător | 191250 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 25mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
201,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
86,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
86,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
141,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
85,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
159,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
117,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
85,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
95,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
177,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
236,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | galben | fără | fără | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k10 | k10 | k12 | k12 | js12 | k10 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal şi înclinat | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal şi înclinat | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |