{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,004 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191250 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101006 | |
Număr producător | 191250 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3,5mm
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
28,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
19,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | HB cu h6 | HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | 6 mm | 10 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |