{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191250 9 | |
EAN / GTIN | 4045197101105 | |
Număr producător | 191250 9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 9mm
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
40,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
34,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
36,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Standard | DIN 844 B | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Materialul sculei | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Tip | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 4 |