{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191250 10 | |
EAN / GTIN | 4045197101112 | |
Număr producător | 191250 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
471 livrabil imediat
18,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
367 livrabil imediat
23,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
31,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
879 livrabil imediat
16,43 €
11,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat
34,40 €
23,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
29,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
908 livrabil imediat
20,45 €
12,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
37,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
40,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
59,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiAlN |
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 95 mm | 95 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 95 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 75 mm | 72 mm |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materialul sculei | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm |