{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 69 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191250 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101099 | |
Număr producător | 191250 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze cilindro-frontale HSS-PM 8,5 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
40,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Răcire interioară | nu | nu |
Norm | DIN 844 B | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | HB cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 19 | 19 |
Unghiul elicei | 30 | 30 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tip produs | Freză | Freză |