{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191420 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102713 | |
Număr producător | 191420 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mini-freze HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8,5mm
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
36,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
40,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 8,5 mm | 8,5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | 19 mm |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 |
Tip | N | N |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,016 mm | 0,016 mm |