{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 59 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191420 10 | |
EAN / GTIN | 4045197102744 | |
Număr producător | 191420 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mini-freze HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
36,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
34,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 844 B | DIN 844 B | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
Coadă tip | HB cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | HB cu h6 | DIN 1835 B cu h6 |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 45 mm | 13 mm | 22 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tip | N | N | N | N | N |