{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 48 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191420 7 | |
EAN / GTIN | 4045197102683 | |
Număr producător | 191420 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
40,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 48 | 66 | 42 | 66 |
Norm | Normă de fabricaţie | DIN 844 B | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 8 | 10 | 8 | 10 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |