{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS PM | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungimea totală L | 51 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191420 8 | |
EAN / GTIN | 4045197102706 | |
Număr producător | 191420 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
40,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
53,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi teşitură | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | Normă de fabricaţie | DIN 844 B | DIN 844 B | Normă de fabricaţie | DIN 844 B |
⌀ tăişului DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,018 | 0,02 |
⌀ cozii Ds | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |