Freze cilindro-frontale HSS-PM 7 mm

Cod articol: 191520 7
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: k10
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 7 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30-40 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,014 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191520 7
EAN / GTIN 4045197103154
Număr producător 191520 7

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu tăişuri multiple. Detalonare excentrică prin rectificare.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului. Rezultate excepţionale la frezarea fără răcire. Ref. 6M–25M Freza MID: Dimensiuni potrivit normelor interne ale producătorului care se încadrează între DIN 844 freză scurtă şi DIN 844 freză lungă. Recomandată în special pentru matriţe şi realizarea de scule, întrucât dimensiunile cu lungimi medii oferă stabilitate mai mare decât frezele lungi conform DIN 844.