{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 38 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191400 2 | |
EAN / GTIN | 4045197102454 | |
Număr producător | 191400 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
447 livrabil imediat
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
422 livrabil imediat
12,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tip | N | N | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |