{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 3 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191360 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197101952 | |
Număr producător | 191360 1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mini-freză HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 1,5mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
8,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat
19,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 34 mm | 51 mm | 34 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |