{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Coadă tip | HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungimea totală L | 42 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 191360 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102140 | |
Număr producător | 191360 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mini-freză HSS-Co8, neacoperită, ⌀ e8 DC: 7,5mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
10,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
18,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
17,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ tăişului DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Materialul sculei | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30-40 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | k10 |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 4 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |