{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150170 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085665 | |
Număr producător | 150170 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 25mm
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
788 livrabil imediat
38,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.062 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
943 livrabil imediat
50,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat
NOK 1 115,83
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
778 livrabil imediat
NOK 1 165,18
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
46,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||||||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Inel colorat | verde | fără | fără | green | grön | grön | without | without | green | green | žalia | žalia |
Răcire interioară | nu | nu | nu | no | nej | nej | no | no | no | no | ne | ne |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 degrees | 90 grad | 90 grad | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |