{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M10 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150170 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085658 | |
Număr producător | 150170 20,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 20,5 mm
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
59,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,5 | 3,5 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |