{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M8 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150170 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085641 | |
Număr producător | 150170 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 16,5mm
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
44,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.086 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
71,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 60 mm | 60 mm | 111 mm | 60 mm |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de fabricaţie | DIN 335 C |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |