{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150170 15 | |
EAN / GTIN | 4045197085634 | |
Număr producător | 150170 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Teşitor de precizie 90° 15 mm
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
42,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
⌀ exterior | 15 | 15 |
Inel colorat | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |