{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 23 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150170 23 | |
EAN / GTIN | 4045197364722 | |
Număr producător | 150170 23 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 23 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
77,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiN |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | M12 |
Lungimea totală L | 67 | 67 |
Răcire interioară | nu | nu |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 | 3,8 |