Set de teşitoare Cod 150170 în cutie 90° 17

Cod articol: 150315 17
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de teşitoare 17
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150315 17
EAN / GTIN 4045197365040

Tabel de aplicaţii

Alu > 10% Si
N
25
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.

Conţinut:

Câte 1 teşitor: Ref. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de teşitoare Cod 150170 în cutie 90° 17

Set de teşitoare Cod 150170 în cutie 90° 17

La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
636,54 €
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
253,38 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
297,67 €
Număr de dinţi Z 3 3 3
Număr de teşitoare 17 17 17
Strat de acoperire TiAlN neacoperit neacoperit
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9 Coadă cilindrică cu h9
Materialul sculei HSS HSS HSS
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Produse potrivite

Piese de schimb