{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150170 8 | |
EAN / GTIN | 4045197301321 | |
Număr producător | 150170 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie 90° 8 mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
30,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
33,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 50 | 50 | 50 |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 | 2 | 2 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |