Teşitor de precizie cu divizare inegală 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 8mm

Cod articol: 150130 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,1 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Identificare și clasificare

Cod articol 150130 8
EAN / GTIN 4045197741813
Număr producător 150130 8
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate teşitoarele au 3 tăişuri. Geometrie specială cu dantură divizată inegal şi tăişuri ascuţite. Detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc. Strat de acoperire nou special TiAlN pentru durabilitate ridicată.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.

Avantaj:

Funcţionare silenţioasă în timpul întregului proces de teşire. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru fabricarea de teşituri circulare, exacte, la 90°.