{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150130 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197741820 | |
Număr producător | 150130 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 8,3mm
La cerere
În stoc
529 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
30,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
56,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rot | 0,09 mm/rot | 0,1 mm/rot | 0,09 mm/rot |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |