Teşitor de precizie cu divizare inegală 90° 31 mm

Cod articol: 150130 31
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 31 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 4,2 mm
Lungimea totală L 71 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M16
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,25 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150130 31
EAN / GTIN 4045197741899
Număr producător 150130 31

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
75
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate teşitoarele au 3 tăişuri. Geometrie specială cu dantură divizată inegal şi tăişuri ascuţite. Detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc. Strat de acoperire nou special TiAlN pentru durabilitate ridicată.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.

Avantaj:

Funcţionare silenţioasă în timpul întregului proces de teşire. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru fabricarea de teşituri circulare, exacte, la 90°.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Teşitor de precizie cu divizare inegală 90° 31 mm

Teşitor de precizie cu divizare inegală 90° 31 mm

La cerere
În stoc
244 livrabil imediat
111,76 €
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
127,21 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
154,50 €
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
66,33 €
Inel colorat verde verde verde verde
Lungimea totală L 71 mm 71 mm 140 mm 71 mm
Standard DIN 335 C DIN 335 C Normă de fabricaţie DIN 335 C
Toleranţa arborelui h9 h9 h9 h9
⌀ cozii Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături