{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 31 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 71 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M16 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150182 31 | |
EAN / GTIN | 4062406524333 | |
Număr producător | 150182 31 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° 31 mm
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
66,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
127,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
326 livrabil imediat
111,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Lungimea totală L | 71 | 71 | 71 | 140 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |