{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M8 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150182 16,5 | |
EAN / GTIN | 4062406524289 | |
Număr producător | 150182 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° 16,5 mm
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
23,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
44,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
876 livrabil imediat
48,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
71,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 60 | 60 | 60 | 111 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 | 90 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |