{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M6 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150182 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406524265 | |
Număr producător | 150182 12,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° 12,4 mm
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
20,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
36,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
771 livrabil imediat
41,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
66,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Lungimea totală L | 56 | 56 | 56 | 108 |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |