{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Steel | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150182 8,3 | |
EAN / GTIN | 4062406524227 | |
Număr producător | 150182 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90° 8,3 mm
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
30,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
56,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de fabricaţie |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |