{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150130 25 | |
EAN / GTIN | 4045197700742 | |
Număr producător | 150130 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie cu divizare inegală 90° 25 mm
La cerere
În stoc
456 livrabil imediat
83,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
73,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
97,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
83,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Normă de fabricaţie | DIN 334 | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,2 mm/rot |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |