{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 6,3 mm | |
Lungimea totală L | 71 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150815 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868114 | |
Număr producător | 150815 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal 60°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 25mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
83,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
197 livrabil imediat
90,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
636 livrabil imediat
83,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
73,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
97,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Teşitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 25mm
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 334 | Normă de fabricaţie | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,2 mm/rot | 0,25 mm/rot | 0,2 mm/rot |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |