{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150815 16 | |
EAN / GTIN | 4045197868091 | |
Număr producător | 150815 16 |