{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150130 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197700704 | |
Număr producător | 150130 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm
La cerere
În stoc
566 livrabil imediat
31,21 €
19,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
300 livrabil imediat
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
435 livrabil imediat
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
34,40 €
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
51,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
54,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | verde | fără | verde | fără | verde | fără | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de lucru | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | DIN 335 C | DIN 335 C |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |