{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de lucru | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 5 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 1,5 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150371 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086099 | |
Număr producător | 150371 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie, lung 90° 6,3 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
814 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
186 livrabil imediat
46,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
533 livrabil imediat
13,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ cozii Ds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |