Teşitor de precizie, lung 90° 8,3 mm

Cod articol: 150371 8,3
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: Normă de lucru
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 8,3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard Normă de lucru
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 2 mm
Lungimea totală L 105 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M4
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat fără
⌀ găurii prealabile 2 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150371 8,3
EAN / GTIN 4045197086105
Număr producător 150371 8,3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate teşitoarele cu 3 tăişuri, detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C, cu coadă cilindrică lungă.