Set de teşitoare, lungi Cod 150371 în cutie 90° 6

Cod articol: 150373 6
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de teşitoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de teşitoare 6
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Materialul sculei HSS
    Număr de dinţi Z 3
    Standard Normă de fabricaţie
    Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
    Inel colorat fără
    Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 150373 6
    EAN / GTIN 4045197086228
    Număr producător 150373 6

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    70
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    33
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    28
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    27
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    27
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.
    Zencuitor 150371, cu coadă lungă.

    Conţinut:

    Câte 1 teşitor: Ref. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

    Livrare:

    Set de 6 teşitoare de precizie cu casetă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături