{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de lucru | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M10 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 3,5 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150371 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086143 | |
Număr producător | 150371 20,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teşitor de precizie, lung 90° 20,5 mm
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
77,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.005 livrabil imediat
26,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
99,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
896 livrabil imediat
30,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
181,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 114 | 63 | 63 | 164 | 63 | 63 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Standard | Normă de lucru | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de fabricaţie | DIN 335 C | DIN 335 C |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |