{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de lucru | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,8 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M12 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 3,8 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150371 25 | |
EAN / GTIN | 4045197710758 | |
Număr producător | 150371 25 |