Teşitor 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 20,5mm

Cod articol: 150175 20,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
706 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 20,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,5 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M10
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,16 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat fără
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Identificare și clasificare

Cod articol 150175 20,5
EAN / GTIN 4045197085825
Număr producător 150175 20,5
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.
Teşitor - model avantajos.

Aplicaţie:

Zencuitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a ștanțelor de 90°.