{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M8 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150175 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085801 | |
Număr producător | 150175 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
La cerere
În stoc
1.196 livrabil imediat
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
55,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
72,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.389 livrabil imediat
23,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
150,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 60 | 60 | 111 | 161 | 60 | 60 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |