{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150175 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197085740 | |
Număr producător | 150175 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Teşitor 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 8,3mm
La cerere
În stoc
616 livrabil imediat
9,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
722 livrabil imediat
13,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
39,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat
49,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat
15,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Lungimea totală L | 50 mm | 50 mm | 105 mm | 155 mm | 50 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |