{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M6 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150175 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197085788 | |
Număr producător | 150175 12,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor 90°, neacoperită, ⌀ exterior Dc: 12,4mm
La cerere
În stoc
1.268 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.191 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
176,73 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
109,12 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
212,28 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
96,03 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
200,95 PLN
123,25 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
215,76 PLN
131,75 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
320,89 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
334,71 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
105,17 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
96,29 PLN
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | fără | fără | zielone | zielone | bez | bez | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma zakładowa | Norma zakładowa | DIN 335 C | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | chwyt walcowy z h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | Chwyt walcowy h9 | Trzon z trzema płaszczyznami do mocowania, h9 | Trzy powierzchnie mocujące z h9 | chwyt walcowy z h9 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,13 mm/obr. | 0,12 mm/obr. | 0,12 mm/obr. |