{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M6 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150132 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197741967 | |
Număr producător | 150132 12,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 12,4mm
La cerere
În stoc
633 livrabil imediat
45,01 €
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
961 livrabil imediat
16,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
36,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.303 livrabil imediat
11,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.174 livrabil imediat
22,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
44,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
20,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
659 livrabil imediat
41,92 €
26,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
66,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
69,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat
21,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
20,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | fără | verde | fără | verde | fără | fără | verde | verde | verde | verde | verde |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de lucru | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | DIN 335 C | DIN 335 C |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de antrenare cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică cu h9 |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,13 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,13 mm/rot | 0,13 mm/rot | 0,13 mm/rot | 0,12 mm/rot | 0,12 mm/rot |