{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 10,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M5 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150132 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197700766 | |
Număr producător | 150132 10,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 10,4mm
La cerere
În stoc
626 livrabil imediat
38,42 €
23,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.269 livrabil imediat
15,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
33,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.001 livrabil imediat
11,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
935 livrabil imediat
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
620 livrabil imediat
35,02 €
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
18,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
19,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
17,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită | TiN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | fără | verde | fără | verde | verde | fără | verde | verde |
Lungimea totală L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |