{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 3,5 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M10 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150132 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197700780 | |
Număr producător | 150132 20,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90° 20,5 mm
La cerere
În stoc
648 livrabil imediat
63,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
30,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
88,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
63,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
35,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | AlTiCN | TiAlN |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de antrenare cu h9 | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cu trei suprafeţe de prindere |
Toleranţa arborelui | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |