{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 31 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Diviziunea tăişului lamatorului | inegal | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Coadă tip | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4,2 mm | |
Lungimea totală L | 71 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 | M16 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150132 31 | |
EAN / GTIN | 4045197742001 | |
Număr producător | 150132 31 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Teşitor de precizie cu divizare inegală cu 3 suprafeţe de prindere 90° 31 mm
La cerere
În stoc
465 livrabil imediat
114,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
60,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
129,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
116,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
69,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Lungimea totală L | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 71 mm | 71 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | Normă de lucru | DIN 335 C | DIN 335 C |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |